ハロゲンバルブ 比較のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
110件の「ハロゲンバルブ 比較」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ヘッド ライト 交換」、「バルブ 702k」、「h4 ヘッドライト」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V KOITO(小糸製作所)ランキング1位
高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。
タイプH4定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
1箱(2個)
2,098税込2,308
当日出荷

ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)ランキング2位
用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799税込879
当日出荷

ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)ランキング3位
コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。
タイプH4u定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
1個
1,998税込2,198
当日出荷

SPORTS series White 100 H4 レイブリック(スタンレー)ランキング4位
特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。
ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
1セット(2個)
3,500税込3,850
当日出荷

ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウランキング5位
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(130/120)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
749税込824
当日出荷

タイプH4定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60/55口金P43t-38ガラス球形式T16
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。 定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。 白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。
タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)4500
1セット(2個)
4,398税込4,838
当日出荷

クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
1個
759税込835
当日出荷

クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120口金P43t-38対応車検ガラス球形式T14.2電球形状ホH4色温度(K)3200
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4u定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3770
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
1箱(2個)
5,298税込5,828
当日出荷

蒼い輝き。鮮烈な蒼く美しい光。
タイプH4定格電圧(V)12仕様車検対応消費電力(W)60/55明るさ(W)130/120相当口金その他色温度(K)5000使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1セット(2個)
5,298税込5,828
当日出荷

用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698税込1,868
当日出荷

光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100
1個ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプH4
1個
2,698税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)14.5口金その他色温度(K)5200
1セット(2個)
999税込1,099
当日出荷

汎用ヘッドライトバルブ
バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
1,398税込1,538
当日出荷